Roulement à rotules sur billes NTN 2318SK, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 64 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2318SK
Rubix :0281-1088733
EAN :4547359521726




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 64 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2318 K CAGE ACIER 90X190X64
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 57500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 154000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 031,27 € HT
/ unité
1 237,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours