Roulement à rotules sur billes SKF 2216 ETN9/C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2216 ETN9/C3
Rubix :0301-1020792
Fabricant :34899
EAN :7316577737694
RLT A BILLES 2216 C3 CAGE PA 80X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2216 C3 CAGE PA 80X140X33


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22e
Cagepolyamide
Vitesse de référence8500 rpm
262,43 € HT
/ unité
314,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.