Roulement à rotules sur billes SKF 1303 EM/P62, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1303 EM/P62
Rubix :0301-1022142
Fabricant :34250
EAN :7316570016734
RLT A BILLES 1303 P6 CAGE MASSIVE 17X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1303 P6 CAGE MASSIVE 17X47X14


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc2
Série13e
Vitesse de référence28000 rpm
217,09 € HT
/ unité
260,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.