Roulement à rotules sur billes NTN 1317S, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1317S
Rubix :0281-1087632
EAN :4547359257311




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1317 CAGE ACIER 85X180X41
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 98500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,87 € HT
/ unité
533,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours