Roulement à rotules sur billes SNR 2211KEEG15, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :2211KEEG15
Rubix :0302-1014558
EAN :3413520214258




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2211 K ETANCHE CAGE PA 55X100X25
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, alésage conique, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,12 € HT
/ unité
146,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours