Roulement à rotules sur billes NSK 2316J, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 58 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2316J
Rubix :0294-1014664
Fabricant :2316J N
EAN :00029176060656
RLT A BILLES 2316 CAGE ACIER 80X170X58

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2316 CAGE ACIER 80X170X58


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur58 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Matièreacier
Cageacier
518,56 € HT
/ unité
622,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.