Roulement rigide à billes NTN 6301 ZZ/5K, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :6301 ZZ/5K
Rubix :0281-1002879
EAN :4547359005288
RLT A BILLES 6301 2 FLASQUES 12X37X12
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6301 2 FLASQUES 12X37X12


Ce roulement rigide à billes de la marque NTN est conçu pour offrir une combinaison optimale entre résistance et performance. Il assure un fonctionnement fluide et précis, tout en supportant des charges radiales et axiales. Son système d'étanchéité par déflecteurs métalliques garantit une protection efficace contre les contaminants, prolongeant ainsi sa durée de vie. Prélubrifié à vie, ce roulement réduit les besoins de maintenance et assure une performance durable.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes est conçu avec des bagues en acier de haute précision et des pistes profondes qui favorisent une répartition uniforme des charges. Il tolère les charges radiales importantes et les charges axiales modérées dans les deux sens, assurant une stabilité dans divers environnements d’utilisation. Avec un jeu radial standard, il offre un bon équilibre entre souplesse de rotation et précision. Capable de fonctionner à des vitesses élevées, il garantit une efficacité optimale dans des applications industrielles variées. Sa conception avec des déflecteurs métalliques limite l’intrusion de contaminants tout en maintenant le lubrifiant Kyodo Yushi Multemp DRL en place. Cette graisse de haute qualité offre une excellente résistance aux variations de température allant de -40 à 150 °C. Il est également biodégradable à plus de 60 % en 28 jours, réduisant ainsi son impact environnemental tout en assurant une lubrification longue durée et une protection efficace contre l'usure.

Entretien :
Ce roulement étant lubrifié à vie avec une graisse de qualité supérieure, les besoins de maintenance sont réduits. Il ne nécessite pas de relubrification, ce qui minimise les arrêts machine et optimise la productivité. Pour prolonger sa durée de vie, des inspections régulières sont cependant recommandées afin de vérifier la température, la présence d'éventuelles vibrations anormales ou de bruits suspects.

Etanchéité :
Ce roulement à billes est doté de deux déflecteurs métalliques qui offrent une protection efficace contre les contaminants solides et les projections de liquides. Son système d’étanchéité par passage étroit préserve la qualité du lubrifiant et limite les pertes par frottement, assurant ainsi une bonne durée de vie. Toutefois, cette protection reste modérée en milieu très humide, où des précautions supplémentaires peuvent être nécessaires pour éviter la corrosion.

Information sur la marque :
NTN est un leader mondial des roulements et solutions mécaniques, reconnu pour son expertise technique et sa capacité d'innovation. Présent sur cinq continents, le groupe exploite 76 sites de production et possède 97 bureaux commerciaux, assurant une proximité avec ses clients. NTN conçoit des solutions de haute précision pour divers secteurs, tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'industrie lourde, garantissant performance, durabilité et fiabilité.

Avantages Clés :
- Résistance aux charges radiales importantes et aux charges axiales modérées dans les deux sens ;
- Protection efficace contre les contaminants grâce aux déflecteurs métalliques ;
- Fonctionnement fluide avec un jeu radial standard pour un équilibre optimal entre précision et souplesse ;
- Lubrification à vie réduisant les coûts de maintenance et les temps d’arrêt ;
- Capacité à fonctionner à des vitesses élevées sans compromettre la performance.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est idéal pour une variété d’applications industrielles. Il est utilisé dans les systèmes de convoyeurs et les équipements de manutention, où il garantit une gestion fluide des charges en mouvement. Il trouve également sa place dans les machines agricoles et les engins de construction, résistant aux conditions de travail exigeantes. En mécanique automobile, il est intégré aux boîtes de vitesses et aux systèmes de direction, assurant une rotation fiable. Les machines-outils telles que les fraiseuses et les perceuses bénéficient de sa stabilité et de sa durabilité. Il est également utilisé dans les réducteurs industriels et les appareils électroménagers, garantissant une longévité et une efficacité optimales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcm
Série6300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r4200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10800 N
Poids3,35 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,55 HT
/ unité
11,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.