Roulement rigide à billes FAG 6409-C-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :6409-C3
FAG :6409-C-C3
Rubix :0255-1022532
Fabricant :0939989530030
EAN :4054372330124


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6409 C3 45X120X29
Une cinématique améliorée, un fonctionnement plus silencieux et fluide, voilà les qualités apportées aux roulements rigides à billes par la génération C. Ils sont conçus pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle dans les environnements industriels exigeants. Grâce à leur conception innovante signée FAG, ces roulements garantissent une répartition uniforme des charges, une réduction des frottements et une efficacité opérationnelle accrue.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se distingue par une conception robuste et une précision supérieure. Ce modèle à une rangée de billes de génération C est fabriqué avec des aciers de haute qualité, garantissant une résistance accrue à l’usure et un frottement plus faible. Le jeu radial C3 permet une plus grande liberté de mouvement entre les billes et les pistes, ce qui est idéal pour des applications à haute vitesse ou sous des charges importantes. La conception sans étanchéité facilite l’inspection visuelle et l’entretien, tout en permettant une dissipation rapide de la chaleur.
Entretien:
Ce roulement rigide est conçu pour une longue durée de vie. Avec un entretien régulier, il est possible d’augmenter sa longévité tout en conservant sa performance originale. Ce modèle sans étanchéité permet un accès facile pour les inspections et les lubrifications périodiques. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant de haute qualité compatible avec les conditions de fonctionnement spécifiques de l’application (graisse, huile, épaississant…). Un contrôle régulier du jeu radial et de la condition des billes et des pistes permet de détecter et de corriger rapidement les signes d'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG ne possède pas de joints d’étanchéité. L'absence de joints permet une réduction des frottements, ce qui est avantageux pour les applications à haute vitesse. Cependant, cela nécessite un environnement de fonctionnement propre et bien lubrifié pour éviter toute contamination des composants internes du roulement.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. Avec une histoire de plus de 130 ans, FAG continue d’innover — comme avec cette nouvelle génération — pour offrir des solutions qui répondent aux besoins des industries les plus exigeantes.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se distingue par une conception robuste et une précision supérieure. Ce modèle à une rangée de billes de génération C est fabriqué avec des aciers de haute qualité, garantissant une résistance accrue à l’usure et un frottement plus faible. Le jeu radial C3 permet une plus grande liberté de mouvement entre les billes et les pistes, ce qui est idéal pour des applications à haute vitesse ou sous des charges importantes. La conception sans étanchéité facilite l’inspection visuelle et l’entretien, tout en permettant une dissipation rapide de la chaleur.
Entretien:
Ce roulement rigide est conçu pour une longue durée de vie. Avec un entretien régulier, il est possible d’augmenter sa longévité tout en conservant sa performance originale. Ce modèle sans étanchéité permet un accès facile pour les inspections et les lubrifications périodiques. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant de haute qualité compatible avec les conditions de fonctionnement spécifiques de l’application (graisse, huile, épaississant…). Un contrôle régulier du jeu radial et de la condition des billes et des pistes permet de détecter et de corriger rapidement les signes d'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG ne possède pas de joints d’étanchéité. L'absence de joints permet une réduction des frottements, ce qui est avantageux pour les applications à haute vitesse. Cependant, cela nécessite un environnement de fonctionnement propre et bien lubrifié pour éviter toute contamination des composants internes du roulement.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. Avec une histoire de plus de 130 ans, FAG continue d’innover — comme avec cette nouvelle génération — pour offrir des solutions qui répondent aux besoins des industries les plus exigeantes.
Points forts
- Roulement de génération C : plus performant ; moins bruyant ; plus durable ; plus de charges supportées.
- Cage en acier : billes maintenues en place pour une résistance accrue.
- Jeu radial C3 : idéal pour les vitesses élevées ou de grands écarts de température.
- Simple rangée de billes : charges radiales et vitesse de rotation élevées.
- Absence d’étanchéité : dispersion rapide de la chaleur et plus grande vitesse de rotation.
- Cage en acier : billes maintenues en place pour une résistance accrue.
- Jeu radial C3 : idéal pour les vitesses élevées ou de grands écarts de température.
- Simple rangée de billes : charges radiales et vitesse de rotation élevées.
- Absence d’étanchéité : dispersion rapide de la chaleur et plus grande vitesse de rotation.
Applications
Ce roulement rigide à une rangée de billes sans étanchéité est idéal pour les applications à haute vitesse et sous des charges radiales élevées. Combiné à son jeu radial C3, il est parfait pour les applications dans des températures élevées comme les laminoirs, les tambours de séchage, les convoyeurs, etc. Il peut être utilisé dans tout type d’industrie : métallurgie, décolletage, usinage, manufacture…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 64..-c |
| Vitesse de référence | 7100 rpm |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 47500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 83000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,35 € HT
/ unité
143,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h