Roulement rigide à billes FAG 6410-C, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6410-C
Rubix :0255-1015791
Fabricant :0939991000000
EAN :4054372166174


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6410 50X130X31
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance fiable et durable dans des applications industrielles variées. Ce roulement de génération C est réputé pour sa robustesse, ce qui le rend idéal pour des environnements exigeants. La qualité FAG assure une précision élevée et une longue durée de vie, même dans des conditions de travail intensives.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes présente une structure optimisée pour réduire la consommation énergétique tout en maintenant une rotation fluide. Le roulement utilise une cage en tôle rivetée qui améliore sa stabilité et sa durabilité, tout en garantissant un excellent alignement des billes. Grâce à sa conception innovante de génération C, ce roulement supporte des charges radiales plus élevées permettant un fonctionnement silencieux avec une réduction significative des vibrations. Sa compatibilité avec diverses applications industrielles en fait un choix polyvalent.
Entretien:
Pour maximiser la durée de vie de ce roulement, il est essentiel d’assurer un graissage régulier avec un lubrifiant adapté aux conditions d’utilisation (huile ou graisse). Un nettoyage périodique est également recommandé pour éviter l’accumulation de débris ou de saletés, susceptibles de nuire à son bon fonctionnement. Le contrôle de la température d’exploitation est crucial pour garantir une performance optimale et prolonger la durabilité du produit.
Étanchéité:
Ce modèle n'est pas étanche. Il est donc nécessaire de prévoir une protection adéquate contre la poussière et l’humidité lors de son installation dans des environnements exposés (carter, déflecteurs, etc.).
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans le domaine des roulements et des systèmes de mouvement. Avec plus de 130 ans d’innovation, FAG s’engage à fournir des solutions de haute qualité pour améliorer l’efficacité des équipements industriels. Présente dans plus de 50 pays, l’entreprise se distingue par son expertise technique et ses produits durables.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes présente une structure optimisée pour réduire la consommation énergétique tout en maintenant une rotation fluide. Le roulement utilise une cage en tôle rivetée qui améliore sa stabilité et sa durabilité, tout en garantissant un excellent alignement des billes. Grâce à sa conception innovante de génération C, ce roulement supporte des charges radiales plus élevées permettant un fonctionnement silencieux avec une réduction significative des vibrations. Sa compatibilité avec diverses applications industrielles en fait un choix polyvalent.
Entretien:
Pour maximiser la durée de vie de ce roulement, il est essentiel d’assurer un graissage régulier avec un lubrifiant adapté aux conditions d’utilisation (huile ou graisse). Un nettoyage périodique est également recommandé pour éviter l’accumulation de débris ou de saletés, susceptibles de nuire à son bon fonctionnement. Le contrôle de la température d’exploitation est crucial pour garantir une performance optimale et prolonger la durabilité du produit.
Étanchéité:
Ce modèle n'est pas étanche. Il est donc nécessaire de prévoir une protection adéquate contre la poussière et l’humidité lors de son installation dans des environnements exposés (carter, déflecteurs, etc.).
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans le domaine des roulements et des systèmes de mouvement. Avec plus de 130 ans d’innovation, FAG s’engage à fournir des solutions de haute qualité pour améliorer l’efficacité des équipements industriels. Présente dans plus de 50 pays, l’entreprise se distingue par son expertise technique et ses produits durables.
Points forts
- Réduction des frottements pour une meilleure efficacité énergétique.
- Conception robuste et durable, adaptée aux environnements exigeants.
- Supporte des charges radiales élevées et axiales modérées, garantissant une performance stable.
- Dissipation efficace de la chaleur grâce à sa conception ouverte.
- Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité et une ingénierie de précision.
- Conception robuste et durable, adaptée aux environnements exigeants.
- Supporte des charges radiales élevées et axiales modérées, garantissant une performance stable.
- Dissipation efficace de la chaleur grâce à sa conception ouverte.
- Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité et une ingénierie de précision.
Applications
Ce roulement à billes est idéal pour une utilisation dans divers équipements industriels, notamment les moteurs électriques, les ventilateurs, les pompes et les compresseurs. Il peut également être utilisé dans les transmissions et réducteurs nécessitant une rotation précise et fluide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 64..-c |
| Matière | tôle d'acier (cage) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6800 rpm |
| Vitesse limite | 7900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
| Poids | 1,91 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,83 € HT
/ unité
149,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h