Roulement rigide à billes FAG 6017-2RSR, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6017-2RSR
Rubix :0255-1015159
Fabricant :0167182160000
EAN :4012801201575
RLT A BILLES 6017 ETANCHE 85X130X22

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6017 ETANCHE 85X130X22


Les roulements à billes sont robustes, simples de conception, polyvalents et faciles à entretenir. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ils existent en version à une ou deux rangées.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes dispose d'un joint à lèvre des deux côtés pour faciliter la rétention de la graisse et réduire la pénétration de la contamination. Il est étanche et protège de la poussière et des contaminants. Cependant les joints en caoutchouc créent des frictions et donc un couple résistant. Cela signifie que ce roulement ne convient pas aux applications à très haute vitesse.

Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements à billes, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et sa performance. Avec le roulement à billes, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.

Points forts

• Conception simple et fonctionnement robuste.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Système étanche qui permet d'augmenter la durée de vie du roulement.

Applications

Ce roulement offre de multiples possibilités d'emploi mais ne convient pas aux vitesses très élevées. Il est idéal pour les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, des énergies renouvelables, des transports, de la défense, de la chimie, de la métallurgie, de la distribution, de la logistique et du bâtiment.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série60..-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite2700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
95,43 HT
/ unité
114,52 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.