Roulement à billes à contact oblique SKF 3314 ANR, Diamètre extérieur : 159.7 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 63.5 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3314 ANR
Rubix :0301-1355503
Fabricant :124532
EAN :7316571485560
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3314 ANR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur159,7 mm
Largeur63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3314 ANR SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur159,7 mm
Largeur63,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3314
763,46 € HT
/ unité
916,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.