Roulement à billes à contact oblique FAG 3310-BD-XL-TVH, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3310-BD-XL-TVH
Rubix :0255-1002424
Fabricant :0631849230000
EAN :4012802405163
ROULEMENT A BILLES 3310BD XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3310BD XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence6300 rpm
Vitesse limite6500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r70000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr93000 N
186,80 HT
/ unité
224,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.