Roulement à billes à contact oblique RHP 30/5-2RSRT9H, Diamètre extérieur : 14 mm | Diamètre intérieur : 5 mm | Largeur : 7 mm

Roulement à billes à contact oblique 30/5

Voir les informations techniques

Références

RHP :30/5-2RSRT9H
Rubix :0294-1305429
ROULEMENT 30/5-2RSRT9H NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT 30/5-2RSRT9H NSK


La gamme NSK de roulements à billes à contact oblique a été adaptée aux exigences toujours croissantes des fabricants d'équipement d'origine.
En raison de leur angle de contact, les roulements à billes à contact oblique peuvent également absorber des charges axiales importantes dans une direction de charge ainsi que des charges radiales.
Étant donné que les charges radiales entraînent toujours des composants de charge axiale, ces roulements sont généralement placés les uns contre les autres par paires ou ensembles avec 3, 4 roulements ou plus.
NSK bietet Ihnen eines der breitesten Portfolios an Schrägkugellagern am Markt.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Matièreacier
62,93 € HT
/ unité
75,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.