Roulement à billes à contact oblique FAG 3215-B-2RSR-TVH, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 41.3 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3215-2RS
FAG :3215-B-2RSR-TVH
Rubix :0255-1276284
Fabricant :0392522990000
EAN :4012802504675
ROULEMENT A BILLES 3215B.2RSRTVH CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur41,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3215B.2RSRTVH CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 32..-B-2RSR, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 25°
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur41,3 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série32..-b-2rsr-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite2900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r85000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr88000 N
317,61 € HT
/ unité
381,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.