Roulement à billes à contact oblique NTN 7202, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 11 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7202
Rubix :0281-1029173
EAN :4547359436655




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7202 NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 30 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € HT
/ unité
30,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h