Roulement à billes à contact oblique SKF 3310 ATN9/C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3310 ATN9/C3
Rubix :0301-1355573
Fabricant :194812
EAN :7316572168653
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3310 ATN9/C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3310 ATN9/C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3310
Cagepolyamide
Vitesse de référence6000 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r69500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr95000 N
209,73 € HT
/ unité
251,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.