Roulement à billes à contact oblique FAG 7218-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 30 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7218-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029303
Fabricant :0167255490000
EAN :4012801207003
ROULEMENT A BILLES 7218B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7218B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence4550 rpm
Vitesse limite7200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r98000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr114000 N
506,35 € HT
/ unité
607,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.