Roulement à billes à contact oblique SKF 7216 BEGAF, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 26 mm
72.. Série Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7216 BEGAF
Rubix :0301-1355390
Fabricant :45579
EAN :7316570153361


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7216 BEGAF SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Points forts
- Angle de contact de 15° ou 25°
- Très grande précision de fonctionnement
- Très grande capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Adaptation universelle
- Très grande précision de fonctionnement
- Très grande capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Adaptation universelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72be |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 69500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 80600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,02 € HT
/ unité
462,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours