Roulement à billes à contact oblique FAG 7319-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 45 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7319-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029481
Fabricant :0191181550000
EAN :4012801207881


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7319B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Vitesse limite | 4400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 167000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 189000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,82 € HT
/ unité
838,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours