Roulement à billes à contact oblique FAG 7414-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 42 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7414-B-XL-MP
Rubix :0255-1029552
Fabricant :0191189700000
EAN :4012801284370


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 42 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7414B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 74..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3450 rpm |
| Vitesse limite | 6400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 138000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 167000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 139,47 € HT
/ unité
1 367,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours