Roulement à billes à contact oblique INA 3006-2Z, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3006-2Z
Rubix :0269-1002311
Fabricant :0009590060000
EAN :4064328258303
ROULEMENT A BILLES 3006 ZZ INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3006 ZZ INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série30..-b-2z-tvh
Vitesse de référence10100 rpm
Vitesse limite10100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19900 N
73,48 € HT
/ unité
88,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.