Roulement à billes à contact oblique NSK 3206B-2RSTN, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3206B-2RSTN
Rubix :0294-1002346
Fabricant :3206B-2RSTN N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3206 B2RSTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 23,8 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 3206.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,12 € HT
/ unité
73,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours