Roulement à billes à contact oblique SNR 3311AC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :3311AC3
Rubix :0302-1002430
Fabricant :3311.AC3
EAN :3413520099862
ROULEMENT A BILLES 3311 AC3 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311 AC3 SNR


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3300
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence5000 rpm
Vitesse limite5500 rpm
Angle25 °
Charge statique de base, radiale - C0r78800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr98600 N
239,92 € HT
/ unité
287,90 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.