Roulement à billes à contact oblique FAG 3306-BD-XL-TVH-L285, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3306-BD-XL-TVH-L285
Rubix :0255-1487592
Fabricant :0701776860000
EAN :4012802645279


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3306-BD-XL-TVH-L285 FAG
Angular contact ball bearing 33..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Vitesse limite | 10400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,56 € HT
/ unité
101,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours