Roulement à billes à contact oblique FAG 7317-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 41 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :7317-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029466
Fabricant :0167263910000
EAN :4012801207812


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7317B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4100 rpm |
| Vitesse limite | 6400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 138000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 167000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,51 € HT
/ unité
802,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h