Roulement à billes à contact oblique FAG 7405-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7405-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029527
Fabricant :0191187320000
EAN :4012801327749
ROULEMENT A BILLES 7405B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7405B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série74..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence7500 rpm
Vitesse limite16600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r26000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
285,50 € HT
/ unité
342,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.