Roulement à billes à contact oblique INA 71815-TN, Diamètre extérieur : 95 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :71815-TN
Rubix :0269-1487806
Fabricant :0096211300000
EAN :4012802119015
ROULEMENT A BILLES 71815-TN INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 71815-TN INA


Angular contact ball bearing 718..-TVH, single row
Roulements à billes à contact oblique 718..-B-TVP, à une rangée, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série718..-tn
Cagepolyamide
Vitesse de référence4150 rpm
Vitesse limite8500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r18100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16200 N
250,57 € HT
/ unité
300,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.