Roulement à billes à contact oblique SNR 3310A, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :3310A
Rubix :0281-1514001
Fabricant :3310.A
EAN :3413520099695




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES A CONTACT OBLIQUE 50X110X44,4
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3300 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5200 rpm |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 61600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 78400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,22 € HT
/ unité
157,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours