Roulement à billes à contact oblique INA 3004-2RS, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 16 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3004-2RS
Rubix :0269-1002305
Fabricant :0009588400000
EAN :4064327819024


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3004 2RS INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 30..-b-2rs-tvh |
| Vitesse limite | 10500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,34 € HT
/ unité
68,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h