Roulement à billes à contact oblique SKF 7202 BE-2RZP, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 11 mm

72.. Série Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :7202 BE-2RZP
Rubix :0301-1355830
EAN :7316577282590
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7202 BE-2RZP SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7202 BE-2RZP SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée, avec un angle de contact de 40° et des joints non frottants des deux côtés, supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils comportent une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, centrée sur les billes. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

- Angle de contact de 15° ou 25°
- Très grande précision de fonctionnement
- Très grande capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Adaptation universelle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,02 HT
/ unité
49,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.