Roulement à billes à contact oblique FAG 3307-BD-XL-TVH-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3307-C3
FAG :3307-BD-XL-TVH-C3
Rubix :0255-1489512
Fabricant :0637396150030
EAN :4012802478242
ROULEMENT A BILLES 3307-BD- XL-TVH-C3 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307-BD- XL-TVH-C3 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence8100 rpm
Vitesse limite9000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr55000 N
93,83 € HT
/ unité
112,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.