Roulement à billes à contact oblique NTN 5306S, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :5306S
Rubix :0281-1088209
EAN :4547359309393
ROULEMENT A BILLES 5306 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5306 S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série5300
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
95,27 HT
/ unité
114,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.