Références
Réf. remplacée :RNAO80X100X30
INA :RNAO80X100X30-XL
Rubix :0269-1006983
Fabricant :0507761770000
EAN :4012802735635


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO 80X100X30 XL INA
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Roulements à aiguilles RNAO, sans bord
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | rnao..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 176000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 80000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,83 € HT
/ unité
319,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours