Références
INA :NK40/20-TV-XL
Rubix :0269-1005504
Fabricant :0507542890000
EAN :4012802733884


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 40/20TVXL INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | nk..-tv-xl |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 56000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,30 € HT
/ unité
44,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours