Références
SKF :NKI 80/25
Rubix :0301-1359282
Fabricant :14317
EAN :7316577710178


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 80/25 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | nki |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 140 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72,1 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,34 € HT
/ unité
230,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours