Références
INA :RNA4917-XL
Rubix :0269-1006911
Fabricant :0506728780000
EAN :4012802212563


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4917-XL INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Série | rna..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 237000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 125000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,89 € HT
/ unité
286,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h