Références
SKF :NKI 6/12 TN
Rubix :0301-1270692
Fabricant :14303
EAN :7316571001005


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKI 6/12TN SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux bagues d'épaulement rapportées non démontables qui servent d’épaulements pour guider axialement le roulement.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de section
- Accepte un déplacement axial dans les deux sens
- Conception séparable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | nki |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 30000 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5,2 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4,4 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,03 € HT
/ unité
26,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours