Roulement à aiguilles INA HK1414-RS-L271
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK1414-RS-L271
Rubix :0269-1004144
Fabricant :0007001690968
EAN :4054372504105


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1414 RS QMC 1 L271 INA
Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Série | hk..-rs |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7100 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,57 € HT
/ unité
11,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h