Références
INA :RNAO32X42X13
Rubix :0269-1008880
Fabricant :0000055680000
EAN :4012802283402


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO32X42X13 QMC 1 INA
Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | rnao |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,34 € HT
/ unité
61,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours