Roulement à aiguilles SKF NK 6/12 TN

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NK 6/12 TN
Rubix :0301-1270906
Fabricant :14225
EAN :7316577116246
ROULEMENT A AIGUILLES NK 6/12TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 6/12TN SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux bagues d'épaulement rapportées non démontables qui servent d’épaulements pour guider axialement le roulement.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Sérienk
Cagepolyamide
Vitesse de référence34000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r3200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3300 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
176,60 € HT
/ 10 unités
211,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours