Roulement à aiguilles INA NA4903-RSR-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4903-RSR-XL
Rubix :0269-1005261
Fabricant :0507738010000
EAN :4012802701616
ROULEMENT AIGUIL. NA4903 RSR-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4903 RSR-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles NA49..-RSR, série 49, joint à lèvre unilatéral
Roulements à aiguilles NA49..-RSR, série de dimensions 49, joint d'étanchéité sur un côté

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Sériena49..-2rsr-xl
Charge statique de base, radiale - C0r11000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10000 N
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
52,27 € HT
/ unité
62,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours