Galet de roulement INA NATR15

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR15
Rubix :0269-1005372
Fabricant :0005796370000
EAN :4012802057362
GALET DE CAME NATR 15 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 15 INA


Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatr
Matièreacier
Vitesse de référence3600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9700 N
Charge statique de base, radiale - C0r14500 N
65,13 € HT
/ unité
78,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h