Galet de roulement INA NATR5-X-PP-A
Galet de roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NATR5-X-PP-A
Rubix :0269-1005403
Fabricant :0057067340000
EAN :4054364121211


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATR 5-X-PP-A INA
Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3200 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3450 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,94 € HT
/ unité
51,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h