Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 40X45X17

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :K 40X45X17
Rubix :0301-1358852
Fabricant :10290
EAN :7316577126030
CAGE A AIGUILLES K 40X45X17 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 40X45X17 SKF


A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Les cages à aiguilles sont des roulements autonomes, prêts au montage, sans bague intérieure et extérieure. Dans les applications où l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes de roulement, ces ensembles peuvent être utilisés pour créer des montages de roulements requérant un espace radial minimal. Puisque seul le tri des rouleaux et la finition de l’arbre et du palier affectent le jeu du montage de roulements, les montages de roulements doivent être très précis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Sériek
Cageacier
Vitesse de référence10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r41,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20,5 N
Jeu Radialcn
15,57 € HT
/ unité
18,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours