Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K30X37X16-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K30X37X16-B/0-7
Rubix :0269-1004586
Fabricant :0006867946063
EAN :4047643187299
CAGE A AIGUILLES K 30X37X16 B QMC 5 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 30X37X16 B QMC 5 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur16 mm
Sériek
Vitesse de référence8000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r33500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23100 N
Jeu Radialcn
19,73 € HT
/ unité
23,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h