Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K25X29X10-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K25X29X10-A/0-7
Rubix :0269-1004559
Fabricant :0002849636063
EAN :4047643176828
CAGE A AIGUILLES K 25X29X10 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur29 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 25X29X10 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur29 mm
Largeur10 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence10200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9900 N
Jeu Radialcn
10,23 € HT
/ unité
12,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours