Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K20X30X30-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K20X30X30-A/0-7
Rubix :0269-1004545
Fabricant :0002885196063
EAN :4047643024907


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 20X30X30 A QMC 1 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | k |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 10800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,08 € HT
/ unité
25,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours