Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K6X10X13-TV/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K6X10X13-TV/0-7
Rubix :0269-1004676
Fabricant :0001996056063
EAN :4054369216370


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 6X10X13 TV 0-7 INA
Cage à aiguilles K..-TV, à une rangée
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | k..-tv |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 40000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3800 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,09 € HT
/ unité
12,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours