Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K50X55X30-B/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K50X55X30-B/0-7
Rubix :0269-1004645
Fabricant :0006214476063
EAN :4054369552836


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 50X55X30 B 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 5400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 97000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,79 € HT
/ unité
32,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h