Roulement à aiguilles INA NAO25X42X32

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NAO25X42X32
Rubix :0269-1005349
Fabricant :0000106770000
EAN :4012802416497
ROULEMENT AIGUILLES NAO25X42X32 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NAO25X42X32 QMC 1 INA


Needle bearing with edges and without inner ring. Operating temperature:-20 °C to + 120 °C.
Roulement à aiguilles (plein) NAO, sans bride.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur32 mm
Sérienao
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
166,70 € HT
/ unité
200,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours